品番 : EA638JG-112
品名 : 65mm クイッククリップ(樹脂製/10個)
仕様
材質 | プラスチック | 全長 | 65mm |
---|---|---|---|
幅 | 32mm | 口の開き | 20mm |
リング内径 | 24mm | 重量(1個あたり) | 11g |
入数 | 10個 | カラー | ブラック |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,180 円(税抜)/ 2,398 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/14 23:26現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1451ページ 2437ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA638JG-111 65mm クイッククリップ(樹脂製) |
EA638JG-112 65mm クイッククリップ(樹脂製/10個) |
拡大