品番 : EA638JG-111
品名 : 65mm クイッククリップ(樹脂製)
仕様
材質 | プラスチック | 全長 | 65mm |
---|---|---|---|
幅 | 32mm | 口の開き | 20mm |
リング内径 | 24mm | 重量 | 11g |
入数 | 1個 | カラー | ブラック |
かばんやベルトなどに引っ掛けて、カギなどの保管に。 | |||
内側のフックでキーリングを固定できます。 | |||
人間工学に基づいたデザインで手に快適にフィットします。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
250 円(税抜)/ 275 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/09/17 23:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1429ページ 2392ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA638JG-111 65mm クイッククリップ(樹脂製) |
EA638JG-112 65mm クイッククリップ(樹脂製/10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
商品動画
