品番 : EA638JG-181
品名 : 8x80mm カラビナフック(アルミ/ブラック)
仕様
| 線径 | 8㎜ | 内寸 | 27×63mm |
|---|---|---|---|
| 開口 | 15.8mm | リング内径 | 21.6mm |
| カラー | ブラック | 材質 | アルミ合金 |
| 入数 | 1個 | ||
| リング・開口部・本体全てブラックで統一 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
380 円(税抜)/ 418 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/09/26 20:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1378ページ 2330ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
