詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638JG-161

品名 : 6x60mm カラビナフック(アルミ/ブラック)

リング・開口部・本体全てブラックで統一

仕様

内寸(mm) 47×18 線径(mm) 6
開口幅(mm) 9.2 カラー ブラック
材質 アルミ合金 リング内径 21.6mm
破断荷重 86.6771Kgf
追加説明
カタログ価格

260 (税抜)/ 286 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 35

(2026/06/19 08:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1378ページ 2330ページ
バリエーション一覧
EA638JG-141B 4x40mm カラビナフック(アルミ/ブラック・10個)
EA638JG-161B 6x60mm カラビナフック(アルミ/ブラック・10個)
EA638JG-181B 8x80mm カラビナフック(アルミ/ブラック・10個)
EA638JG-141 4x40mm カラビナフック(アルミ/ブラック)
EA638JG-161 6x60mm カラビナフック(アルミ/ブラック)
EA638JG-181 8x80mm カラビナフック(アルミ/ブラック)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top