詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638JG-141B

品名 : 4x40mm カラビナフック(アルミ/ブラック・10個)

仕様

線径 4㎜ 内寸 13×31mm
開口 8.6mm リング内径 21.6mm
カラー ブラック 材質 アルミ合金
入数 10個
リング・開口部・本体全てブラックで統一
追加説明
カタログ価格

1,650 (税抜)/ 1,815 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 82

(2026/08/10 13:05現在)

商品入数 10 販売単位 PK
カタログページ 1378ページ 2330ページ
バリエーション一覧
EA638JG-141B 4x40mm カラビナフック(アルミ/ブラック・10個)
EA638JG-161B 6x60mm カラビナフック(アルミ/ブラック・10個)
EA638JG-181B 8x80mm カラビナフック(アルミ/ブラック・10個)
EA638JG-141 4x40mm カラビナフック(アルミ/ブラック)
EA638JG-161 6x60mm カラビナフック(アルミ/ブラック)
EA638JG-181 8x80mm カラビナフック(アルミ/ブラック)
ウェブカタログ画像
※10個入
  • ※10個入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top