品番 : EA638JG-161B
品名 : 6x60mm カラビナフック(アルミ/ブラック・10個)
仕様
| 内寸(mm) | 47×18 | 線径(mm) | 6 |
|---|---|---|---|
| 開口(mm) | 9.2 | カラー | ブラック |
| 入数 | 10個 | 材質 | アルミ合金 |
| リング内径 | 21.6mm | ||
| リング・開口部・本体全てブラックで統一 | |||
| 破断荷重 | 86.6771Kgf | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,170 円(税抜)/ 2,387 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 71 (2026/06/19 08:46現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1378ページ 2330ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※10個入
