品番 : EA638JG-75
品名 : 60x24x10mm C型フック(ステンレス製)
仕様
内寸(mm) | 60×24 | 線径(mm) | 10 |
---|---|---|---|
開口部(mm) | 14 | 使用荷重(kg) | 70 |
材質 | SUS304 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 18 (2024/06/15 06:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1453ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA638JG-71 32x 9x 4mm C型フック(ステンレス製) |
EA638JG-72 40x15x 5mm C型フック(ステンレス製) |
EA638JG-73 50x20x 6mm C型フック(ステンレス製) |
EA638JG-74 54x23x 8mm C型フック(ステンレス製) |
EA638JG-75 60x24x10mm C型フック(ステンレス製) |
拡大
※写真はEA638JG-73です。