詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638JH-9

品名 : 9.0x 67mm ピン止めリングキャッチ(ステンレス)

仕様

線径 9㎜ 内寸 67×20mm
開口幅 11.5㎜ 使用荷重 500kg
材質 SUS304(スプリングピンのみSUS420J2) 仕上げ 鏡面研磨仕上
重量 101g
チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに
ピンをハンマーで打ち込んで閉めると、再び開くことはできません。
両ネジタイプ
RoHS2対応品
※使用環境によっては錆びる事があります。
追加説明
カタログ価格

2,570 円(税抜)/ 2,827 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/06 11:25現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1375ページ

代替品

EA638AL-10
  • 品番

    EA638AL-10

  • コメント

    価格・仕様ご確認ください。

バリエーション一覧
EA638JH-4 4.0x 34mm ピン止めリングキャッチ(ステンレス)
EA638JH-8 8.0x 62mm ピン止めリングキャッチ(ステンレス)
EA638JH-9 9.0x 67mm ピン止めリングキャッチ(ステンレス)
EA638JH-10 10.0x 76mm ピン止めリングキャッチ(ステンレス)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:9mm   S:11.5㎜   L:67㎜\nB1:20㎜   B2:18㎜   E:9.5㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top