品番 : EA638JH-4
品名 : 4.0x 34mm ピン止めリングキャッチ(ステンレス)
仕様
| 線径 | 4㎜ | 内寸 | 34×11㎜ |
|---|---|---|---|
| 開口幅 | 6.5mm | 使用荷重 | 50kg |
| 材質 | SUS304(スプリングピンのみSUS420J2) | 仕上げ | 鏡面研磨仕上 |
| 重量 | 11g | ||
| チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに | |||
| ピンをハンマーで打ち込んで閉めると、再び開くことはできません。 | |||
| 両ネジタイプ | |||
| RoHS2対応品 | |||
| ※使用環境によっては錆びる事があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
920 円(税抜)/ 1,012 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/06 11:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1375ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638JH-4 4.0x 34mm ピン止めリングキャッチ(ステンレス) |
| EA638JH-8 8.0x 62mm ピン止めリングキャッチ(ステンレス) |
| EA638JH-9 9.0x 67mm ピン止めリングキャッチ(ステンレス) |
| EA638JH-10 10.0x 76mm ピン止めリングキャッチ(ステンレス) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です

