品番 : EA638FK-4
品名 : 33x 4.0mm クイックリング(ステンレス製)
耐食性・耐候性に優れ、船舶及び産業用に最適です
仕様
| 内寸 | 31.7×10.6mm | 線径 | 4.0mm |
|---|---|---|---|
| 口の開き | 5.8mm | 使用荷重 | 136kg |
| 材質 | SUS316 | 重量 | 9g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
260 円(税抜)/ 286 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 285 (2026/10/16 22:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1378ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
