品番 : EA638FK-5
品名 : 40x 4.8mm クイックリング(ステンレス製)
耐食性・耐候性に優れ、船舶及び産業用に最適です
仕様
| 内寸 | 40.1×12.1mm | 線径 | 4.8mm |
|---|---|---|---|
| 口の開き | 6.8mm | 使用荷重 | 362kg |
| 材質 | SUS316 | 重量 | 22g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
325 円(税抜)/ 358 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 169 (2026/09/04 19:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1378ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
