品番 : EA638FK-16
品名 : 110x15.8mm クイックリング(ステンレス製)
耐食性・耐候性に優れ、船舶及び産業用に最適です
仕様
| 内寸 | 110×30.5mm | 線径 | 15.8mm |
|---|---|---|---|
| 開口 | 19.1mm | 使用荷重 | 4491kg |
| 材質 | SUS316 | 重量 | 594g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,960 円(税抜)/ 5,456 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/07/03 17:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1378ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
