品番 : EA638FK-14
品名 : 94x14.3mm クイックリング(ステンレス製)
耐食性・耐候性に優れ、船舶及び産業用に最適です
仕様
| 内寸 | 94×26.7mm | 線径 | 14.3mm |
|---|---|---|---|
| 開口 | 17.0mm | 使用荷重 | 3493kg |
| 材質 | SUS316 | 重量 | 376g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,970 円(税抜)/ 3,267 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/03 18:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1378ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
