品番 : EA638FK-9
品名 : 63x 9.1mm クイックリング(ステンレス製)
耐食性・耐候性に優れ、船舶及び産業用に最適です
仕様
| 内寸 | 63.2×21.6mm | 線径 | 9.1mm |
|---|---|---|---|
| 口の開き | 11.4mm | 使用荷重 | 1360kg |
| 材質 | SUS316 | 重量 | 99g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,040 円(税抜)/ 1,144 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/09/04 19:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1378ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
