品番 : EA638FK-6
品名 : 47x 6.4mm クイックリング(ステンレス製)
耐食性・耐候性に優れ、船舶及び産業用に最適です
仕様
| 内寸 | 45.7×13.9mm | 線径 | 6.4mm |
|---|---|---|---|
| 口の開き | 8.1mm | 使用荷重 | 544kg |
| 材質 | SUS316 | 重量 | 36g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
460 円(税抜)/ 506 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 34 (2026/09/04 19:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1378ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
