品番 : EA638JK-24
品名 : 5.0x65mm チェーンフック(ねじ式/ステンレス製)
仕様
| 線径 | 5mm | 全長 | 65mm |
|---|---|---|---|
| 適用チェーン | 5mm | 使用荷重 | 30kg |
| ねじ径 | M5 | 使用六角レンチ径 | 2.5㎜ |
| 材質 | 本体:SUS316 バネ・ピン:SUS304 |
重量 | 45g |
| 外したい時に外せる、ねじピン仕様のチェーンフック | |||
| 六角レンチ付 | |||
| ※チェーンの内寸が、寸法図のD1寸法より大きいチェーンをご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,170 円(税抜)/ 1,287 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/06 11:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1376ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638JK-24 5.0x65mm チェーンフック(ねじ式/ステンレス製) |
| EA638JK-25 6.0x75mm チェーンフック(ねじ式/ステンレス製) |
