詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638JK-25

品名 : 6.0x75mm チェーンフック(ねじ式/ステンレス製)

仕様

線径 6mm 全長 75mm
適用チェーン 6mm 使用荷重 40kg
ねじ径 M6 使用六角レンチ径 3㎜
材質 本体:SUS316
バネ・ピン:SUS304
重量 55g
外したい時に外せる、ねじピン仕様のチェーンフック
六角レンチ付
※チェーンの内寸が、寸法図のD1寸法より大きいチェーンをご使用ください。
追加説明
カタログ価格

1,220 円(税抜)/ 1,342 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/06 11:21現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1376ページ
バリエーション一覧
EA638JK-24 5.0x65mm チェーンフック(ねじ式/ステンレス製)
EA638JK-25 6.0x75mm チェーンフック(ねじ式/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • L:75㎜   L1:9mm   B:27㎜\nS:9mm   D:5mm   D1:8.5㎜

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top