品番 : EA638JM-18
品名 : 101mm ベルトフック(ステンレス製)
カタログ訂正
26/02/16 ●(誤)開口幅 (正)適合ベルト厚(S) (No.57 9050)
仕様
| サイズ | 101×86mm | 線径 | 10mm |
|---|---|---|---|
| 適合ベルト厚(S) | 4mm | リング内径 | 14.5mm |
| 使用荷重 | 150kg | 材質 | SUS304 |
| 重量 | 155g | ||
| ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに | |||
| 幅のあるベルトなどを使用してください。 ※ロープ状のものを使用すると荷重のかかり方により強度が落ちることがあります。 |
|||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,150 円(税抜)/ 2,365 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/08 15:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1380ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638JM-18 101mm ベルトフック(ステンレス製) |
| EA638JM-19 122mm ベルトフック(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
