詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638JM-19

品名 : 122mm ベルトフック(ステンレス製)

カタログ訂正

26/02/16 ●(誤)開口幅 (正)適合ベルト厚(S) (No.57 9050)

仕様

サイズ 122×103mm 線径 12mm
適合ベルト厚(S) 5mm リング内径 19.5mm
使用荷重 200kg 材質 SUS304
重量 271g
ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに
幅のあるベルトなどを使用してください。
※ロープ状のものを使用すると荷重のかかり方により強度が落ちることがあります。
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

3,710 (税抜)/ 4,081 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/17 15:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1380ページ
バリエーション一覧
EA638JM-17 81mm ベルトフック(ステンレス製)
EA638JM-18 101mm ベルトフック(ステンレス製)
EA638JM-19 122mm ベルトフック(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:12mm   L:122mm   W1:103mm\nW2:74mm   S:5mm   d:19.5mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top