詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638JM-21

品名 : 64x 34x 6mm スナップフック(ステンレス製)

仕様

線径 6㎜ 外寸 64×34mm
開口幅 13㎜ リング内径 10mm
使用荷重 70kg 材質 SUS304
重量 31g
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
フック部と、チェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

985 円(税抜)/ 1,084 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/15 03:02現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1380ページ
バリエーション一覧
EA638JM-21 64x 34x 6mm スナップフック(ステンレス製)
EA638JM-22 82x 45x 8mm スナップフック(ステンレス製)
EA638JM-23 101x 55x10mm スナップフック(ステンレス製)
EA638JM-24 120x 63x12mm スナップフック(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:6㎜   L:64㎜   W:34㎜\nS:13㎜   R:5.5㎜   d:10㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top