品番 : EA638JM-22
品名 : 82x 45x 8mm スナップフック(ステンレス製)
仕様
| 線径 | 8mm | 外寸 | 82×45mm |
|---|---|---|---|
| 開口幅 | 18㎜ | リング内径 | 12㎜ |
| 使用荷重 | 100kg | 材質 | SUS304 |
| 重量 | 71g | ||
| チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに | |||
| フック部と、チェーン・ロープを入れる部分が分かれています。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,400 円(税抜)/ 1,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/02/03 15:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1380ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638JM-21 64x 34x 6mm スナップフック(ステンレス製) |
| EA638JM-22 82x 45x 8mm スナップフック(ステンレス製) |
| EA638JM-23 101x 55x10mm スナップフック(ステンレス製) |
| EA638JM-24 120x 63x12mm スナップフック(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
