品番 : EA638JM-27
品名 : 91x52mm スナップフック(ロック付/ステンレス製)
カタログ訂正
24/06/12 内寸 → 外寸 (No.55 9043)
仕様
サイズ(mm) | 91×52 | 線径(mm) | 9.5 |
---|---|---|---|
使用荷重(kg) | 120 | リング内径(mm) | 16 |
開口幅(mm) | 18 | 材質 | SUS304 |
2段階の動作で不意に開くことがありません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,290 円(税抜)/ 2,519 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/06/16 18:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1454ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA638JM-26 67x40mm スナップフック(ロック付/ステンレス製) |
EA638JM-27 91x52mm スナップフック(ロック付/ステンレス製) |
EA638JM-28 108x64mm スナップフック(ロック付/ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA6/EA638/EA638JM-27/EA638JM-27_IMG_WEB_OUT(01).jpg)