品番 : EA638JM-28
品名 : 108x64mm スナップフック(ロック付/ステンレス製)
仕様
サイズ(mm) | 108×64 | 線径(mm) | 13.5 |
---|---|---|---|
使用荷重(kg) | 180 | リング内径(mm) | 20 |
開口幅(mm) | 19 | 材質 | SUS304 |
2段階の動作で不意に開くことがありません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,240 円(税抜)/ 3,564 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 20:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1431ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA638JM-26 67x40mm スナップフック(ロック付/ステンレス製) |
EA638JM-27 91x52mm スナップフック(ロック付/ステンレス製) |
EA638JM-28 108x64mm スナップフック(ロック付/ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA638JM-27です。