詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638JN-13

品名 : 102x 9.5mm スナップフック(ステンレス製)

耐食性・耐久性に優れています

仕様

外寸 101.6×54.1mm 内寸 54×29mm
線径 9.5mm 口の開き 24.3mm
リング内径 16.8mm 使用荷重 453.5kg
材質 SUS316 サイズ(mm) A:101.6、B:16.8、C:24.3、D:9.5
X:54.1、Z:20.0
重量 136g
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
船舶、産業用途に適しています。
鍛造されており、使用荷重が刻印されています。
接触する衝撃を分散するために開口部形状を少し曲げた形状にしています。
追加説明
カタログ価格

1,900 円(税抜)/ 2,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/10/06 14:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1381ページ
バリエーション一覧
EA638JN-11 60x 6.3mm スナップフック(ステンレス製)
EA638JN-12 83x 7.9mm スナップフック(ステンレス製)
EA638JN-13 102x 9.5mm スナップフック(ステンレス製)
EA638JN-14 127x12.7mm スナップフック(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:101.6、B:16.8、C:24.3、D:9.5
  • サイズ(mm)\nA:101.6、B:16.8、C:24.3、D:9.5\nX:54.1、Z:20.0

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top