詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638JN-14

品名 : 127x12.7mm スナップフック(ステンレス製)

耐食性・耐久性に優れています

仕様

外寸 127×68.3mm 内寸 67×38mm
線径 12.7mm 口の開き 28.4mm
リング内径 21.8mm 使用荷重 680.3kg
材質 SUS316 サイズ(mm) A:127、B:21.8、C:28.4、D:12.7
X:68.3、Z:25.1
重量 281.2g
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
船舶、産業用途に適しています。
鍛造されており、使用荷重が刻印されています。
接触する衝撃を分散するために開口部形状を少し曲げた形状にしています。
追加説明
カタログ価格

3,520 (税抜)/ 3,872 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/04/09 19:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1381ページ

代替品

EA638JM-28
  • 品番

    EA638JM-28

  • コメント

    SUS製/形状違い

EA638JN-39
  • 品番

    EA638JN-39

  • コメント

    SUS製/形状違い

バリエーション一覧
EA638JN-11 60x 6.3mm スナップフック(ステンレス製)
EA638JN-12 83x 7.9mm スナップフック(ステンレス製)
EA638JN-13 102x 9.5mm スナップフック(ステンレス製)
EA638JN-14 127x12.7mm スナップフック(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • サイズ(mm)\nA:127、B:21.8、C:28.4、D:12.7
  • サイズ(mm)\nA:127、B:21.8、C:28.4、D:12.7\nX:68.3、Z:25.1

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top