詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638JN-45

品名 : 86.3x 7.9mm ハーネスクリップ(スチール製)

仕様

材質 亜鉛メッキ鋼 内寸(mm) 36×69
線径(mm) 7.9 開口幅(mm) 16.7
使用荷重(kg) 272 重量(g) 81.6
真鍮製スクリューロック機構
商品本体に破断荷重の刻印があります。
追加説明
カタログ価格

2,680 (税抜)/ 2,948 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/06/19 08:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1380ページ
バリエーション一覧
EA638JN-45 86.3x 7.9mm ハーネスクリップ(スチール製)
EA638JN-46 103.1x 9.5mm ハーネスクリップ(スチール製)
EA638JN-47 124.9x11.1mm ハーネスクリップ(スチール製)
ウェブカタログ画像
  • 画像はEA638JN-46
  • サイズ(mm)\nA:7.9、B:11.9、C:16.7、D:9.3\nX:52.3、Y:86.3、Z:12.7

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top