品番 : EA638JN-46
品名 : 103.1x 9.5mm ハーネスクリップ(スチール製)
仕様
| 材質 | 亜鉛メッキ鋼 | 線径(mm) | 9.5 |
|---|---|---|---|
| 内寸(mm) | 38×82 | 開口幅(mm) | 17 |
| 使用荷重(kg) | 544 | 重量(g) | 154.2 |
| 真鍮製スクリューロック機構 | |||
| 破断荷重は使用荷重の約3倍です。 | |||
| 商品本体に破断荷重の刻印があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/06 10:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1380ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638JN-45 86.3x 7.9mm ハーネスクリップ(スチール製) |
| EA638JN-46 103.1x 9.5mm ハーネスクリップ(スチール製) |
| EA638JN-47 124.9x11.1mm ハーネスクリップ(スチール製) |
ウェブカタログ画像
拡大
