詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638JP-122

品名 : 60x 8.0mm スナップフック(スチール製/黒)

仕様

材質 スチール(樹脂コーティング) 内寸 38×17mm
線径 5mm 開口 8mm
使用荷重(kg) 92 仕上げ 樹脂加工
留め具や簡易的な接続具として使用できます。
同等またはそれ以下の使用荷重のチェーン、ロープ、スリングとの併用に最適です。
樹脂コーティングされており、耐腐食性があります。
※登山や頭上での吊り下げ、人の体重を支える用途、スポーツ器具や遊具への使用はできません。
追加説明
カタログ価格

555 円(税抜)/ 611 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 160

(2026/11/01 10:10現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1379ページ 2549ページ
バリエーション一覧
EA638JP-121 51x 6.0mm スナップフック(スチール製/黒)
EA638JP-122 60x 8.0mm スナップフック(スチール製/黒)
EA638JP-123 79x 9.5mm スナップフック(スチール製/黒)
EA638JP-124 101x13.0mm スナップフック(スチール製/黒)
メイン画像

商品動画

商品紹介 商品紹介

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top