品番 : EA638JP-123
品名 : 79x 9.5mm スナップフック(スチール製/黒)
仕様
| 材質 | スチール(樹脂コーティング) | 内寸 | 50×23mm |
|---|---|---|---|
| 開口 | 9.5mm | 使用荷重(kg) | 170 |
| 仕上げ | 樹脂加工 | ||
| 留め具や簡易的な接続具として使用できます。 | |||
| 同等またはそれ以下の使用荷重のチェーン、ロープ、スリングとの併用に最適です。 | |||
| 樹脂コーティングされており、耐腐食性があります。 | |||
| ※登山や頭上での吊り下げ、人の体重を支える用途、スポーツ器具や遊具への使用はできません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
645 円(税抜)/ 710 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 160 (2026/10/07 20:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1379ページ 2549ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638JP-121 51x 6.0mm スナップフック(スチール製/黒) |
| EA638JP-122 60x 8.0mm スナップフック(スチール製/黒) |
| EA638JP-123 79x 9.5mm スナップフック(スチール製/黒) |
| EA638JP-124 101x13.0mm スナップフック(スチール製/黒) |
メイン画像
拡大
商品動画
商品紹介
