詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638JP-172

品名 : 79mm スイベルスナップ

仕様

全長 79mm 31mm
開口幅 8mm リング幅 12mm
材質 ステンレス
耐食性があるため、屋外での使用にも適しています。
素早く簡単に取り付けられるように、スプリング式ラッチ付きのスライドボルトが付属しています。
回転金具付で、ねじれを防ぎ、取り付け部の動きもスムーズです。
※本製品は軽用途向けです。
追加説明
カタログ価格

1,580 (税抜)/ 1,738 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/03/20 21:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1376ページ
バリエーション一覧
EA638JP-171 63mm スイベルスナップ
EA638JP-172 79mm スイベルスナップ
EA638JP-173 87mm スイベルスナップ
EA638JP-174 92mm スイベルスナップ
EA638JP-175 120mm スイベルスナップ
EA638JP-176 123mm スイベルスナップ
ウェブカタログ画像

商品動画

商品紹介 商品紹介

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top