品番 : EA638JP-173
品名 : 87mm スイベルスナップ
仕様
| 全長 | 87mm | 幅 | 31mm |
|---|---|---|---|
| 開口幅 | 9mm | リング幅 | 15mm |
| 材質 | ステンレス | ||
| 耐食性があるため、屋外での使用にも適しています。 | |||
| 素早く簡単に取り付けられるように、スプリング式ラッチ付きのスライドボルトが付属しています。 | |||
| 回転金具付で、ねじれを防ぎ、取り付け部の動きもスムーズです。 | |||
| ※本製品は軽用途向けです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/03/20 17:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1376ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638JP-171 63mm スイベルスナップ |
| EA638JP-172 79mm スイベルスナップ |
| EA638JP-173 87mm スイベルスナップ |
| EA638JP-174 92mm スイベルスナップ |
| EA638JP-175 120mm スイベルスナップ |
| EA638JP-176 123mm スイベルスナップ |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
商品紹介
