詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638KA-71

品名 : 9.5mm 強力型シンブル(ステンレス製)

ワイヤーの磨耗防止に

仕様

使用ワイヤー径 9.5mm サイズ(mm) A:9.5、B:2.5、L:57.1、D:28
X:52.0、Y:73.4、Z:19.5
材質 SUS316 重量(g) 99.7
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
船舶、産業用途、ワイヤーロープに適しています。
追加説明
カタログ価格

485 (税抜)/ 534 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/17 22:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1367ページ
バリエーション一覧
EA638KA-71 9.5mm 強力型シンブル(ステンレス製)
EA638KA-72 11.0mm 強力型シンブル(ステンレス製)
EA638KA-73 12.7mm 強力型シンブル(ステンレス製)
EA638KA-74 14.2mm 強力型シンブル(ステンレス製)
EA638KA-75 15.8mm 強力型シンブル(ステンレス製)
EA638KA-76 19.0mm 強力型シンブル(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • サイズ(mm)\nD:28、L:57.1
  • サイズ(mm)\nA:9.5、B:2.5、L:57.1、D:28\nX:52.0、Y:73.4、Z:19.5

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top