詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638KA-76

品名 : 19.0mm 強力型シンブル(ステンレス製)

ワイヤーの磨耗防止に

仕様

使用ワイヤー径 19mm サイズ(mm) A:19.0、B:3.8、L:101、D:50
X:87.6、Y:127.2、Z:34.0
材質 SUS316 重量(g) 376.4
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
船舶、産業用途、ワイヤーロープに適しています。
追加説明
カタログ価格

2,340 (税抜)/ 2,574 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/03 18:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1367ページ
バリエーション一覧
EA638KA-71 9.5mm 強力型シンブル(ステンレス製)
EA638KA-72 11.0mm 強力型シンブル(ステンレス製)
EA638KA-73 12.7mm 強力型シンブル(ステンレス製)
EA638KA-74 14.2mm 強力型シンブル(ステンレス製)
EA638KA-75 15.8mm 強力型シンブル(ステンレス製)
EA638KA-76 19.0mm 強力型シンブル(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • サイズ(mm)\nD:50、L:101
  • サイズ(mm)\nA:19.0、B:3.8、L:101、D:50\nX:87.6、Y:127.2、Z:34.0

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top