詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638KL-6

品名 : 6x40mm リング(チタン製)

仕様

線径 6mm 内径 40mm
使用荷重 80kg 材質 チタン合金
仕上 研磨 重量 21g
装飾用や、ロープ等の先端金具として
接続部は溶接しているため丈夫です。
軽くて強く、耐食性に優れたチタン製
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

6,170 (税抜)/ 6,787 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/04 23:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1374ページ
バリエーション一覧
EA638KL-3 3x25mm リング(チタン製)
EA638KL-4 4x30mm リング(チタン製)
EA638KL-5 5x35mm リング(チタン製)
EA638KL-6 6x40mm リング(チタン製)
EA638KL-8 8x45mm リング(チタン製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:6㎜   L:40㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top