品番 : EA638KL-8
品名 : 8x45mm リング(チタン製)
仕様
| 線径 | 8mm | 内径 | 45mm |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 120kg | 材質 | チタン合金 |
| 仕上 | 研磨 | 重量 | 35g |
| 装飾用や、ロープ等の先端金具として | |||
| 接続部は溶接しているため丈夫です。 | |||
| 軽くて強く、耐食性に優れたチタン製 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,700 円(税抜)/ 9,570 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/13 10:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1374ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638KL-3 3x25mm リング(チタン製) |
| EA638KL-4 4x30mm リング(チタン製) |
| EA638KL-5 5x35mm リング(チタン製) |
| EA638KL-6 6x40mm リング(チタン製) |
| EA638KL-8 8x45mm リング(チタン製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
