詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638KN-11

品名 : 3/8" ターンバックル(スチール製/フック&フック)

仕様

材質 スチール生地 ねじ W3/8
サイズ A:9.1mm
D:13mm
最小値(mm) 220
最大値(mm) 320(サイズ参照) 使用荷重(kg) 120
追加説明
カタログ価格

505 円(税抜)/ 556 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 29

(2026/10/07 17:57現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1363ページ
バリエーション一覧
EA638KN-11 3/8" ターンバックル(スチール製/フック&フック)
EA638KN-12 1/2" ターンバックル(スチール製/フック&フック)
EA638KN-12A 1/2" ターンバックル(スチール製/フック&フック)
EA638KN-13 5/8" ターンバックル(スチール製/フック&フック)
EA638KN-14 3/4" ターンバックル(スチール製/フック&フック)
EA638KN-15 7/8" ターンバックル(スチール製/フック&フック)
EA638KN-16 1" ターンバックル(スチール製/フック&フック)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top