品番 : EA638KN-16
品名 : 1" ターンバックル(スチール製/フック&フック)
仕様
| 材質 | スチール生地 | ねじ | W1 |
|---|---|---|---|
| サイズ | A:29.8mm D:26mm |
最小値(mm) | 520 |
| 最大値(mm) | 770(サイズ参照) | 使用荷重(kg) | 980 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,800 円(税抜)/ 6,380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/17 15:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1363ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
