詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638KN-2

品名 : 1/2" ターンバックル(スチール製/フック & フック)

仕様

ねじ径 W1/2” サイズ(mm) A:13、D:13.5
最小値 310mm 最大値 440mm(サイズ参照)
使用荷重 240kg 材質 スチール(ユニクロメッキ)
重量 570g
追加説明
カタログ価格

760 (税抜)/ 836 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2025/11/03 14:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1416ページ

代替品

EA638KN-2A
  • 品番

    EA638KN-2A

  • コメント

    違い:重量・形状

バリエーション一覧
EA638KN-1 3/8" ターンバックル(スチール製/フック & フック)
EA638KN-2 1/2" ターンバックル(スチール製/フック & フック)
EA638KN-2A 1/2" ターンバックル(スチール製/フック & フック)
EA638KN-3 5/8" ターンバックル(スチール製/フック & フック)
EA638KN-4 3/4" ターンバックル(スチール製/フック & フック)
EA638KN-5 7/8" ターンバックル(スチール製/フック & フック)
EA638KN-6 1" ターンバックル(スチール製/フック & フック)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • サイズ(mm)\nA:13、D:13.5

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top