品番 : EA638KN-6
品名 : 1" ターンバックル(スチール製/フック & フック)
仕様
| ねじ径 | W1” | サイズ(mm) | A:31、D:26 |
|---|---|---|---|
| 最小値 | 520mm | 最大値 | 770mm(サイズ参照) |
| 使用荷重 | 1000kg | 材質 | スチール(ユニクロメッキ) |
| 重量 | 3720g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,830 円(税抜)/ 10,813 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/04 15:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1363ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
