詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638KN-22

品名 : 1/2" ターンバックル(スチール製/アイ & アイ )

仕様

ねじ径 W1/2” サイズ(mm) A:10、D:19
最小値 270mm 使用荷重 800kg
材質 スチール(ユニクロメッキ) 重量 580g
追加説明
カタログ価格

1,200 (税抜)/ 1,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2024/06/13 16:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1438ページ
バリエーション一覧
EA638KN-22 1/2" ターンバックル(スチール製/アイ & アイ )
EA638KN-23 5/8" ターンバックル(スチール製/アイ & アイ )
EA638KN-24 3/4" ターンバックル(スチール製/アイ & アイ )
EA638KN-25 7/8" ターンバックル(スチール製/アイ & アイ )
EA638KN-26 1" ターンバックル(スチール製/アイ & アイ )
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • サイズ(mm)\nA:10、D:19\n

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top