品番 : EA638KN-23
品名 : 5/8" ターンバックル(スチール製/アイ & アイ )
仕様
| ねじ径 | W5/8” | サイズ(mm) | A:13、D:24 |
|---|---|---|---|
| 最小値 | 350mm | 最大値 | 520mm(サイズ参照) |
| 使用荷重 | 1300kg | 材質 | スチール(ユニクロメッキ) |
| 重量 | 1070g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,510 円(税抜)/ 2,761 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/04 15:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1363ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
