品番 : EA638KN-22A
品名 : 1/2" ターンバックル(スチール製/アイ & アイ )
仕様
| ねじ径 | W1/2” | サイズ(mm) | A:10、D:19 |
|---|---|---|---|
| 最小値 | 270mm(サイズ参照) | 最大値 | 400mm(サイズ参照) |
| 使用荷重 | 800kg | 材質 | スチール(ユニクロメッキ) |
| 重量 | 637g | 穴径 | 19mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/05/05 00:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
