品番 : EA638LA-31
品名 : 1.2kg フック(粘着付/3個)
仕様
メーカー | ニトムズ | 型番 | H141 |
---|---|---|---|
耐荷重(kg) | 1.2 | 面サイズ(W×H)mm | 40×40 |
口幅(mm) | 13 | 入数 | 3個 |
材質 | スチロール樹脂 | サイズ | 40×70×19mm |
赤、白、青各1個入 | |||
粘着タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
400 円(税抜)/ 440 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/06/01 22:07現在) |
||||
商品入数 | 3 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 1888ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA638LA-31 1.2kg フック(粘着付/3個) |
EA638LA-31B 1.2kg フック(粘着付/3個x10パック) |
拡大