品番 : EA638LA-31B
品名 : 1.2kg フック(粘着付/3個x10パック)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ちょっとした小物かけに
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | H141 |
|---|---|---|---|
| 耐荷重(kg) | 1.2 | 面サイズ(W×H)mm | 40×40 |
| 口幅(mm) | 13 | 材質 | スチロール樹脂 |
| サイズ | 40×70×19mm | 入数 | 3個(赤、白、青各1個)×10pk |
| 粘着タイプ | |||
| リビングからキッチンまで幅広く使える、貼る(粘着)タイプの手軽なフックです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,620 円(税抜)/ 5,082 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/13 14:20現在) |
||||
| 商品入数 | 30 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1818ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638LA-31 1.2kg フック(粘着付/3個) |
| EA638LA-31B 1.2kg フック(粘着付/3個x10パック) |
ウェブカタログ画像
拡大
※入数:青、赤、白各10個

