品番 : EA638LD-41
品名 : ワンハンド/トイレットペーパーホルダー(1連/クロームメッキ)
仕様
仕様 | ビス式 | サイズ(mm) | 140(W)×83.5(D)82(H) |
---|---|---|---|
材質 | 亜鉛ダイカスト | カラー | クロームメッキ |
付属品 | ステンレスバインドタッピンねじ4×35(3本) | ||
一連タイプ | |||
片手でペーパーカットができるワンハンド仕様 | |||
ペーパー交換のために右側に120mm以上のスペースが必要です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,980 円(税抜)/ 6,578 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/16 06:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2220ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA638LD-41 ワンハンド/トイレットペーパーホルダー(1連/クロームメッキ) |
EA638LD-42 ワンハンド/トイレットペーパーホルダー(1連/マットブラック) |
EA638LD-43 ワンハンド/トイレットペーパーホルダー(2連/クロームメッキ) |
EA638LD-44 ワンハンド/トイレットペーパーホルダー(2連/マットブラック) |