品番 : EA638LD-44
品名 : ワンハンド/トイレットペーパーホルダー(2連/マットブラック)
仕様
| 仕様 | ビス式 | サイズ(mm) | 282(W)×83.5(D)×50(H) |
|---|---|---|---|
| 材質 | 亜鉛ダイカスト | カラー | マットブラック塗装 |
| 付属品 | ステンレスバインドタッピンねじ4×35(4本) | ||
| 二連タイプ | |||
| 片手でペーパーカットができるワンハンド仕様 | |||
| ペーパー交換のために左右両側に120mm以上のスペースが必要です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,800 円(税抜)/ 15,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/12 21:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2123ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638LD-43 ワンハンド/トイレットペーパーホルダー(2連/クロームメッキ) |
| EA638LD-44 ワンハンド/トイレットペーパーホルダー(2連/マットブラック) |
| EA638LD-47 ワンハンド/トイレットペーパーホルダー(棚付/クロームメッキ) |
| EA638LD-48 ワンハンド/トイレットペーパーホルダー(棚付/マットブラック) |
