品番 : EA638LD-47
品名 : ワンハンド/トイレットペーパーホルダー(棚付/クロームメッキ)
仕様
| 仕様 | ビス式 | サイズ(mm) | 280(W)×111(D)×82(H) |
|---|---|---|---|
| カラー | クロームメッキ | 材質 | 亜鉛ダイカスト |
| 付属品 | φ4×35mmステンレスバインドタッピンねじ×5、M4×6mmステンレス皿小ねじ×1、取り付けベース×1 | 耐荷重 | ペーパーホルダー:3kg 棚:5kg |
| 屋内専用(浴室での使用不可) | |||
| 金属製で重厚感のある高級タイプのアクセサリー金物です。 | |||
| 飲食店や高級マンションなどに最適。 | |||
| 棚の位置は左右どちらにも設置可能です。 | |||
| スマホや小物置きに便利な棚付きタイプ | |||
| 取付ビス頭が見えない意匠性に優れた仕様です。 | |||
| フタに歯がついたワンハンドカット仕様です。 | |||
| 直径120mm以下、幅100~118mmのトイレットペーパーを使用してください。 また、芯なしペーパーは使用できません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,500 円(税抜)/ 11,550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/18 13:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2122ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638LD-43 ワンハンド/トイレットペーパーホルダー(2連/クロームメッキ) |
| EA638LD-44 ワンハンド/トイレットペーパーホルダー(2連/マットブラック) |
| EA638LD-47 ワンハンド/トイレットペーパーホルダー(棚付/クロームメッキ) |
| EA638LD-48 ワンハンド/トイレットペーパーホルダー(棚付/マットブラック) |
