詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638M-46

品名 : 5mm アイプレート丸カン(ステンレス製)

仕様

線径 5mm リング内径 30㎜
プレート径 33㎜ 奥行 20㎜
穴径 4.2mm 穴間ピッチ 19㎜
使用荷重 15kg 材質 SUS304
重量 39g
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として
取付ねじ無し(※皿頭のネジをご使用ください。)
2箇所を止める円形のプレートタイプ
丸カン付きで、太いロープ等を通すのが容易です。
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/07 10:54現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1361ページ
バリエーション一覧
EA638M-46 5mm アイプレート丸カン(ステンレス製)
EA638M-47 6mm アイプレート丸カン(ステンレス製)
EA638M-48 8mm アイプレート丸カン(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:5mm   L:30㎜   A1:33㎜\nA2:19㎜   H:20㎜\nd:4.2㎜   T:2.5㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top