品番 : EA638M-47
品名 : 6mm アイプレート丸カン(ステンレス製)
仕様
材質 | SUS304 | サイズ(mm) | D:6、L:40、A1:40、A2:23、H:25.5、d:5.2、T:2.5 |
---|---|---|---|
内径 | 40mm | 穴径 | 5.2mm |
使用荷重 | 20kg | ||
取付ねじ無し |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,590 円(税抜)/ 1,749 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/06/13 14:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1434ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA638M-46 5mm アイプレート丸カン(ステンレス製) |
EA638M-47 6mm アイプレート丸カン(ステンレス製) |
EA638M-48 8mm アイプレート丸カン(ステンレス製) |
拡大