詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638M-53

品名 : M5x28mm Uボルト(ステンレス製)

仕様

線径 4.4㎜ 全長 28㎜
ねじ径 M5 ねじ長 13㎜
ねじ間ピッチ 12㎜ 使用荷重 30kg
材質 SUS304 重量 7g
小さいUボルト
壁面・床面・地面への固定金具として
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

175 (税抜)/ 193 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/09/20 18:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1362ページ
バリエーション一覧
EA638M-51 M3x21mm Uボルト(ステンレス製)
EA638M-52 M4x23mm Uボルト(ステンレス製)
EA638M-53 M5x28mm Uボルト(ステンレス製)
EA638M-54 M6x34mm Uボルト(ステンレス製)
EA638M-55 M8x43mm Uボルト(ステンレス製)
EA638M-56 M10x53mm Uボルト(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:4.4mm   L:28㎜   T:13㎜\nW:12mm   捻径:M-5

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top